DIETZEL - Minikanalaufputzdose 85x85x25 mm, mit 4 Öffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041361
Form - quadratisch
Montageart - auf Kabelrinne
Anzahl der Einführungen - 4
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579413619
Sonepar Artikelnummer
121129544
Hersteller Artikelnummer
041361
Hersteller Typ
MAK 85/85X25/4
Hersteller Artikel Nr.:
041361
Form:
quadratisch
Montageart:
auf Kabelrinne
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
weiß
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
25 mm
Anreihbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.070 kg


