Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Nagelschelle, Ø 10-14 mm, PP, Stahlnagel 30 mm, Nagel Ø 2,0 mm, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Nagelschelle, Ø 10-14 mm, PP, Stahlnagel 30 mm, Nagel Ø 2,0 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005097

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579050975

Sonepar Artikelnummer

120194627

Hersteller Artikelnummer

005097

Hersteller Typ

TC 10-14/30 HG

Hersteller Artikel Nr.:

005097

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

10 .. 14 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

30 mm

Nageldurchmesser:

2.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Nagelschelle, Ø 10-14 mm, PP, Stahlnagel 30 mm, Nagel Ø 2,0 mm, hellgrau