DIETZEL - Nagelschelle, Ø 10-14 mm, PP, Stahlnagel 35 mm, Nagel Ø 2,0 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005095
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579050951
Sonepar Artikelnummer
120497728
Hersteller Artikelnummer
005095
Hersteller Typ
TC 10-14/35 HG
Hersteller Artikel Nr.:
005095
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 .. 14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


