DIETZEL - Nagelschelle, Ø 18-22 mm, PP, Stahlnagel 45 mm, Nagel Ø 2,5 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 018929
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 18 .. 22 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579189293
Sonepar Artikelnummer
120194629
Hersteller Artikelnummer
018929
Hersteller Typ
TC 18-22/45 HG
Hersteller Artikel Nr.:
018929
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
18 .. 22 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


