Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Nagelschelle, Ø 22-26 mm, PP, Stahlnagel 45 mm, Nagel Ø 2,5 mm, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Nagelschelle, Ø 22-26 mm, PP, Stahlnagel 45 mm, Nagel Ø 2,5 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026253

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 22 .. 26 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579262538

Sonepar Artikelnummer

120194822

Hersteller Artikelnummer

026253

Hersteller Typ

TC 22-26/45 HG

Hersteller Artikel Nr.:

026253

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

22 .. 26 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

45 mm

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Nagelschelle, Ø 22-26 mm, PP, Stahlnagel 45 mm, Nagel Ø 2,5 mm, hellgrau