Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Nagelschelle, Ø 3-5 mm, PP, Stahlnagel 20 mm, Nagel Ø 1,2 mm, natur

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Nagelschelle, Ø 3-5 mm, PP, Stahlnagel 20 mm, Nagel Ø 1,2 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005102

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 3 .. 5 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051026

Sonepar Artikelnummer

120194558

Hersteller Artikelnummer

005102

Hersteller Typ

TC 3-5/20 NT

Hersteller Artikel Nr.:

005102

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

3 .. 5 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

20 mm

Nageldurchmesser:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Nagelschelle, Ø 3-5 mm, PP, Stahlnagel 20 mm, Nagel Ø 1,2 mm, natur