Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Nagelschelle, Ø 5-7 mm, PP, Stahlnagel 20 mm, Nagel Ø 1,2 mm, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Nagelschelle, Ø 5-7 mm, PP, Stahlnagel 20 mm, Nagel Ø 1,2 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005107

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 5 .. 7 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051071

Sonepar Artikelnummer

120045690

Hersteller Artikelnummer

005107

Hersteller Typ

TC 5-7/20 GR

Hersteller Artikel Nr.:

005107

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

5 .. 7 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

20 mm

Nageldurchmesser:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Nagelschelle, Ø 5-7 mm, PP, Stahlnagel 20 mm, Nagel Ø 1,2 mm, grau