DIETZEL - Nagelschelle, Ø 7-10 mm, PP, Stahlnagel 25 mm, Nagel Ø 1,6 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005110
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579051101
Sonepar Artikelnummer
120045691
Hersteller Artikelnummer
005110
Hersteller Typ
TC 7-10/25 WS
Hersteller Artikel Nr.:
005110
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


