Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Nagelschelle, Ø 7-10 mm, PP, Stahlnagel 30 mm, Nagel Ø 1,6 mm, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Nagelschelle, Ø 7-10 mm, PP, Stahlnagel 30 mm, Nagel Ø 1,6 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005109

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 7 .. 10 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579051095

Sonepar Artikelnummer

120497729

Hersteller Artikelnummer

005109

Hersteller Typ

TC 7-10/30 HG

Hersteller Artikel Nr.:

005109

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

7 .. 10 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

30 mm

Nageldurchmesser:

2.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Nagelschelle, Ø 7-10 mm, PP, Stahlnagel 30 mm, Nagel Ø 1,6 mm, hellgrau