DIETZEL - Ö-Norm-Trennklemme, Rd/Rd 7-10/7-10 mm, Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064824
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579648240
Sonepar Artikelnummer
120042693
Hersteller Artikelnummer
064824
Hersteller Typ
TK7-10/7-10ZG
Hersteller Artikel Nr.:
064824
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.163 kg


