DIETZEL - oMEGA-Mauernutschelle, Ø 16-25 mm, Größe B, halogenfrei, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085209
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 .. 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579852098
Sonepar Artikelnummer
120194703
Hersteller Artikelnummer
085209
Hersteller Typ
DOS Turbo 16-25 HG
Hersteller Artikel Nr.:
085209
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 .. 25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


