DIETZEL - oMEGA-Mauernutschelle, Ø 5-12 mm, Größe A, halogenfrei, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085208
Geeignet für Rohrdurchmesser - 5 .. 12 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579852081
Sonepar Artikelnummer
120194702
Hersteller Artikelnummer
085208
Hersteller Typ
DOS TURBO 5-12 HG
Hersteller Artikel Nr.:
085208
Geeignet für Rohrdurchmesser:
5 .. 12 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


