DIETZEL - Ortungswarnband 40mm/250m, mit 2 Stahldrähten Achtung Wasserleitung, Farbe blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101640
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - blau
Chemisch beständig - Ja
Detektierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579012904
Sonepar Artikelnummer
121129748
Hersteller Artikelnummer
101640
Hersteller Typ
OWB 40 Draht blau
Hersteller Artikel Nr.:
101640
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
blau
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


