Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Betonbau-Abschlussdeckel, Ø 60 mm, halogenfrei, grün

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Betonbau-Abschlussdeckel, Ø 60 mm, halogenfrei, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026297

  • Durchmesser - 60 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579262972

Sonepar Artikelnummer

120044702

Hersteller Artikelnummer

026297

Hersteller Typ

BOD 60

Hersteller Artikel Nr.:

026297

Durchmesser:

60 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

60 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grün

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.009 kg

PE-Betonbau-Abschlussdeckel, Ø 60 mm, halogenfrei, grün, DIETZEL