DIETZEL - PE-Betonbau-Abschlussdeckel, Ø 60 mm mit Gewindeeinsatz, halogenfrei, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026303
Durchmesser - 60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579263030
Sonepar Artikelnummer
120044704
Hersteller Artikelnummer
026303
Hersteller Typ
BODL 60
Hersteller Artikel Nr.:
026303
Durchmesser:
60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
0 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


