Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Betonbau-Befestigungsdeckel, Ø 68 mm, halogenfrei, orange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Betonbau-Befestigungsdeckel, Ø 68 mm, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012006

  • Durchmesser - 68 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579120067

Sonepar Artikelnummer

120044701

Hersteller Artikelnummer

012006

Hersteller Typ

BFD 68

Hersteller Artikel Nr.:

012006

Durchmesser:

68 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

68 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.017 kg

PE-Betonbau-Befestigungsdeckel, Ø 68 mm, halogenfrei, orange, DIETZEL