Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Betonbau-Deckenauslassdose-Set, halogenfrei, orange/blau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Betonbau-Deckenauslassdose-Set, halogenfrei, orange/blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026305

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579263054

Sonepar Artikelnummer

120044706

Hersteller Artikelnummer

026305

Hersteller Typ

DAL

Hersteller Artikel Nr.:

026305

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

60 mm

Tiefe:

72 mm

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Innentiefe:

53 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Ja

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.032 kg

PE-Betonbau-Deckenauslassdose-Set, halogenfrei, orange/blau