Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Betonbau-Distanzrohr Ø 20 mm, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Betonbau-Distanzrohr Ø 20 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026321

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579263214

Sonepar Artikelnummer

120044708

Hersteller Artikelnummer

026321

Hersteller Typ

DR 20 GR

Hersteller Artikel Nr.:

026321

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

0.119 kg

PE-Betonbau-Distanzrohr Ø 20 mm, grau, DIETZEL