Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Betonbau-Gerätedose-Set, halogenfrei, orange/grün

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Betonbau-Gerätedose-Set, halogenfrei, orange/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026310

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579263108

Sonepar Artikelnummer

120044711

Hersteller Artikelnummer

026310

Hersteller Typ

GDG

Hersteller Artikel Nr.:

026310

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

60 mm

Tiefe:

57.5 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Innentiefe:

52 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.040 kg

PE-Betonbau-Gerätedose-Set, halogenfrei, orange/grün