DIETZEL - PE-Betonbau-Plattendeckendose-Set, halogenfrei, orange/blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035491
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579354912
Sonepar Artikelnummer
120113511
Hersteller Artikelnummer
035491
Hersteller Typ
PDD
Hersteller Artikel Nr.:
035491
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
80 mm
Tiefe:
108 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Innentiefe:
99 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Ja
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.075 kg


