DIETZEL - PE-Betonbau-Schalterdose-Set, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026292
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579262927
Sonepar Artikelnummer
121129485
Hersteller Artikelnummer
026292
Hersteller Typ
SD/H
Hersteller Artikel Nr.:
026292
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
49 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Innentiefe:
44.5 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.022 kg


