DIETZEL - PE-Betonbau-Schalungsschoner, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021170
Montageart - Beton
Anzahl der Einführungen - 1
Auslasslänge - 300 mm
Auslassbreite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579211703
Sonepar Artikelnummer
120044539
Hersteller Artikelnummer
021170
Hersteller Typ
S 1
Hersteller Artikel Nr.:
021170
Montageart:
Beton
Anzahl der Einführungen:
1
Auslasslänge:
300 mm
Auslassbreite:
42 mm
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.070 kg


