DIETZEL - PE-Betonbau-Verbindungstülle, Ø 20 mm, 2-fach, trennbar, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021206
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002579212069
Sonepar Artikelnummer
120044719
Hersteller Artikelnummer
021206
Hersteller Typ
VBT 20
Hersteller Artikel Nr.:
021206
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.015 kg
PE-Betonbau-Verbindungstülle, Ø 20 mm, 2-fach, trennbar, halogenfrei, orange, DIETZEL


