DIETZEL - PE-Betonbau-Verbindungstülle, Ø 25 mm, 2-fach, trennbar, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021207
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002579212076
Sonepar Artikelnummer
120044721
Hersteller Artikelnummer
021207
Hersteller Typ
VBT 25
Hersteller Artikel Nr.:
021207
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.022 kg
PE-Betonbau-Verbindungstülle, Ø 25 mm, 2-fach, trennbar, halogenfrei, orange, DIETZEL


