DIETZEL - PE-Betonbau-Verbindungstülle, Ø 32 mm, 2-fach, trennbar, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021208
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579212083
Sonepar Artikelnummer
120044723
Hersteller Artikelnummer
021208
Hersteller Typ
VBT 32
Hersteller Artikel Nr.:
021208
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.026 kg
PE-Betonbau-Verbindungstülle, Ø 32 mm, 2-fach, trennbar, halogenfrei, orange


