DIETZEL - PE-Betonbau-Winkel-Verbindungstülle, Ø 25 mm, 45° drehbar, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026981
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9002579269810
Sonepar Artikelnummer
120044722
Hersteller Artikelnummer
026981
Hersteller Typ
VBT 25/45
Hersteller Artikel Nr.:
026981
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg
PE-Betonbau-Winkel-Verbindungstülle, Ø 25 mm, 45° drehbar, halogenfrei, orange, DIETZEL


