DIETZEL - PE-Druckrohr Ø 32 mm, 10 bar, schwarz mit 4 blauen Streifen, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016855
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579168557
Sonepar Artikelnummer
120496218
Hersteller Artikelnummer
016855
Hersteller Typ
PEDRW 32-1'' PE-WEICH 100M
Hersteller Artikel Nr.:
016855
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
23.2 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.384 kg


