DIETZEL - PE-Druckrohr Ø 40 mm, 10 bar, schwarz mit 4 blauen Streifen, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016856
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579168564
Sonepar Artikelnummer
120496219
Hersteller Artikelnummer
016856
Hersteller Typ
PEDRW 40-5/4''PE-WEICH 100M
Hersteller Artikel Nr.:
016856
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.590 kg


