DIETZEL - PE-Druckrohr Ø 50 mm, 10 bar, schwarz mit 4 blauen Streifen, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016857
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579168571
Sonepar Artikelnummer
120496220
Hersteller Artikelnummer
016857
Hersteller Typ
PEDRW 50-6/4''PE-WEICH 100M
Hersteller Artikel Nr.:
016857
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
36.4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.905 kg


