Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Endtülle, Ø 16 mm, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Endtülle, Ø 16 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061664

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579616645

Sonepar Artikelnummer

120498318

Hersteller Artikelnummer

061664

Hersteller Typ

FPE 16 HG

Hersteller Artikel Nr.:

061664

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

PE-Endtülle, Ø 16 mm, hellgrau