Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Endtülle, Ø 16 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Endtülle, Ø 16 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101262

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579013406

Sonepar Artikelnummer

121129743

Hersteller Artikelnummer

101262

Hersteller Typ

FPE 16 SW

Hersteller Artikel Nr.:

101262

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

schwarz

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

PE-Endtülle, Ø 16 mm, schwarz, DIETZEL