Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Endtülle, Ø 32 mm, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Endtülle, Ø 32 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064851

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579648516

Sonepar Artikelnummer

120042598

Hersteller Artikelnummer

064851

Hersteller Typ

FPE 32 HG

Hersteller Artikel Nr.:

064851

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.003 kg

PE-Endtülle, Ø 32 mm, hellgrau, DIETZEL