DIETZEL - PE-Isolierrohr, Ø 16 mm, 22322, biegsam, leicht, orange, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065098
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 10.7 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579650984
Sonepar Artikelnummer
121129600
Hersteller Artikelnummer
065098
Hersteller Typ
FXPY 16 OR 100M
Hersteller Artikel Nr.:
065098
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
10.7 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-15 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.043 kg


