DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte, gelb, 120x1000 mm, Achtung Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105744
Form - flach
Breite - 120 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002579031622
Sonepar Artikelnummer
120712703
Hersteller Artikelnummer
105744
Hersteller Typ
KPL 120/10/SER/PE INL001
Hersteller Artikel Nr.:
105744
Form:
flach
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.250 kg


