DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte, gelb, 120x1000mm, Achtung elektrische Kabel, 25 Stk Bündelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100274
Form - flach
Breite - 120 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579052740
Sonepar Artikelnummer
121129729
Hersteller Artikelnummer
100274
Hersteller Typ
KPL 120/25/SER/PE INL115
Hersteller Artikel Nr.:
100274
Form:
flach
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.330 kg


