DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte, gelb, 150x1000 mm, Achtung Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105745
Form - flach
Breite - 150 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
9002579031639
Sonepar Artikelnummer
120744687
Hersteller Artikelnummer
105745
Hersteller Typ
KPL 150/10/SER/PE INL001
Hersteller Artikel Nr.:
105745
Form:
flach
Breite:
150 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.304 kg


