DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte, gelb, 240x1000mm, Achtung elektrische Kabel, 25 Stk Bündelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100207
Form - flach
Breite - 240 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579003582
Sonepar Artikelnummer
121129728
Hersteller Artikelnummer
100207
Hersteller Typ
KPL 240/25/SER/PE INL113
Hersteller Artikel Nr.:
100207
Form:
flach
Breite:
240 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.680 kg


