DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte, gelb, 250x1000 mm, ''Achtung Kabel''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105485
Form - flach
Breite - 250 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002579030687
Sonepar Artikelnummer
120641708
Hersteller Artikelnummer
105485
Hersteller Typ
KPL 250/10/SER/PE INL001
Hersteller Artikel Nr.:
105485
Form:
flach
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.496 kg


