DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte, gelb, 250x1000 mm, ''Achtung Netz Burgenland''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105293
Form - flach
Breite - 250 mm
Länge - 1000 mm
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579030328
Sonepar Artikelnummer
120909132
Hersteller Artikelnummer
105293
Hersteller Typ
KPL 250/10/SER/PE
Hersteller Artikel Nr.:
105293
Form:
flach
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.496 kg


