DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte, gelb, 250x1000 mm, ACHTUNG WIEN LEUCHTET KABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085688
Form - flach
Breite - 250 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579856881
Sonepar Artikelnummer
121129663
Hersteller Artikelnummer
085688
Hersteller Typ
KPL 250/10/SLER/PE INL086
Hersteller Artikel Nr.:
085688
Form:
flach
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.496 kg


