DIETZEL - PE-Kabelabdeckplatte,gelb,250x1000mm,Achtung Gasleitung-Wienenergie-Gasnetz,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 018820
Form - flach
Breite - 250 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579188203
Sonepar Artikelnummer
120112814
Hersteller Artikelnummer
018820
Hersteller Typ
KPL 250/10/SLER/PE
Hersteller Artikel Nr.:
018820
Form:
flach
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.496 kg


