DIETZEL - PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit Haltebügel, Ø 50 mm, schwarz-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002053
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 50 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579020534
Sonepar Artikelnummer
120044912
Hersteller Artikelnummer
002053
Hersteller Typ
KSK 50 SW
Hersteller Artikel Nr.:
002053
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
50 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.033 kg


