Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit Haltebügel, Ø 75 mm, schwarz-grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit Haltebügel, Ø 75 mm, schwarz-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002055

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Drehbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579020558

Sonepar Artikelnummer

120044914

Hersteller Artikelnummer

002055

Hersteller Typ

KSK 75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

002055

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

75 mm

Drehbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.090 kg

PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit Haltebügel, Ø 75 mm, schwarz-grau