DIETZEL - PE-Kabelschutz-Überschubmuffe, Ø 90 mm, mit Dichtring, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037238
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 90.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579372381
Sonepar Artikelnummer
120496297
Hersteller Artikelnummer
037238
Hersteller Typ
KSXÜM-PE 90 SW
Hersteller Artikel Nr.:
037238
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
90.5 mm
Außendurchmesser:
95.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.700 kg


