DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 110mm, UV-beständig, transparent, erhöhter Mittelsteg, konisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103649
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579023252
Sonepar Artikelnummer
121129798
Hersteller Artikelnummer
103649
Hersteller Typ
FXKVM 110 TR/UV KONISCH/MITTELSTEG
Hersteller Artikel Nr.:
103649
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
129 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.104 kg


