DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 160 mm, UV-beständig, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100004
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579011129
Sonepar Artikelnummer
120358696
Hersteller Artikelnummer
100004
Hersteller Typ
FXKVM 160 TR/UV
Hersteller Artikel Nr.:
100004
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
160 mm
Außendurchmesser:
173.9 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.318 kg


