Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 50 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 50 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025755

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579257558

Sonepar Artikelnummer

120044869

Hersteller Artikelnummer

025755

Hersteller Typ

FXKVM 50 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025755

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

50 mm

Außendurchmesser:

57.9 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.023 kg

PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 50 mm, schwarz, DIETZEL