Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 50 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 50 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055202

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579552028

Sonepar Artikelnummer

121129583

Hersteller Artikelnummer

055202

Hersteller Typ

FXKVM 40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

055202

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

42.9 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.014 kg

PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 40 mm, schwarz