Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 90 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 90 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025758

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 22 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579257589

Sonepar Artikelnummer

120044872

Hersteller Artikelnummer

025758

Hersteller Typ

FXKVM 90 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025758

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

90 mm

Außendurchmesser:

100.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.084 kg

PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, Ø 90 mm, schwarz