DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr, Ø 200mm, biegsam, mittel, N450, mit Einziehdraht, halogenfrei, inkl. Muffe, schwarz, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099585
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579017497
Sonepar Artikelnummer
121129723
Hersteller Artikelnummer
099585
Hersteller Typ
FXKVR 200 SW/25M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
099585
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
176 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
2.325 kg


